FESTO AANSLUITSTRIP VABM-L1-14W-G14-24-M-GR 573938
Aansluitprofiel VABM-L1
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:VABM-L1-14W-G14-24-M-GR
Rubix:05110772
Fabrikant:573938
EAN:4052568221379

Documenten
Productdetails : FESTO AANSLUITSTRIP VABM-L1-14W-G14-24-M-GR 573938
Aansluitstrip VABM-L1-14W-G14-24-M-GR Rastermaat=16 mm, Inbouwpositie=willekeurig, Max. aantal ventielplaatsen=24, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Lagertemperatuur=-20 - 60 °C
Terminal strip VABM-L1-14W-G14-24-M-GR Pitch=16 mm, Mounting position=any, Max. number of valve positions=24, Corrosion resistance class KBK=2, Storage temperature=-20 - 60 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3271 g |
| Type | aansluitstrip voor vuvg |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84819000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 367,59 excl. BTW
/ stuk
€ 444,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen