FESTO AANSLUITSTRIP VABM-L1-14W-G14-4-GR 573500
Aansluitprofiel VABM-L1
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:VABM-L1-14W-G14-4-GR
Rubix:05110778
Fabrikant:573500
EAN:4052568220778

Documenten
Productdetails : FESTO AANSLUITSTRIP VABM-L1-14W-G14-4-GR 573500
Aansluitstrip VABM-L1-14W-G14-4-GR Rastermaat=16 mm, Inbouwpositie=willekeurig, Max. aantal ventielplaatsen=4, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Lagertemperatuur=-20 - 60 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1143 g |
| Type | klemmenstrook voor vuvg |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84819000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 94,47 excl. BTW
/ stuk
€ 114,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen