FESTO P-AANSLUITPROFIEL VABM-B10-20-G38-2-P53-E 576414
VABM klemmenstrook
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:VABM-B10-20-G38-2-P53-E
Rubix:05131392
Fabrikant:576414
EAN:4052568262037

Documenten
Productdetails : FESTO P-AANSLUITPROFIEL VABM-B10-20-G38-2-P53-E 576414
toevoerspruitstuk VABM-B10-20-G38-2-P53-E roosterafmeting = 22 mm, bevestigingspositie = willekeurig, max. aantal ventielposities = 2, corrosiebestendigheidsclassificatie CRC = 2, productgewicht = 240 g
P-connection strip VABM-B10-20-G38-2-P53-E Pitch=22 mm, Installation position=any, Max. number of valve positions=2, Corrosion resistance class KBK=2, Product weight=240 g
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | p-verbindingsstrip |
| Aangepaste tariefcode | 84819000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,14 excl. BTW
/ stuk
€ 29,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen