Referenties
Mitutoyo:539-202-30
Rubix:A0275764
Fabrikant:539-202-30
EAN:4946368575544

Productdetails : MITUTOYO LINEAR LINIAAL AT113 150 MM 539-202-30
Mitutoyo linear liniaal at113 150 mm 539-202-30
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Capaciteit | 150 mm |
| Nauwkeurigheid | 5,75 |
| Model | at113-150 |
| Meetvlak | 150 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 557,10 excl. BTW
/ stuk
€ 674,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen