Referenties
Mitutoyo:539-220-30
Rubix:A0275731
Fabrikant:539-220-30
EAN:4946368575704

Productdetails : MITUTOYO LINEAR LINIAAL AT113 1300 MM 539-220-30
Mitutoyo linear liniaal at113 1300 mm 539-220-30
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Capaciteit | 1300 mm |
| Nauwkeurigheid | 11,5 |
| Model | at113-1300 |
| Meetvlak | długość efektywna l0: 1300 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.350,00 excl. BTW
/ stuk
€ 1.633,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen