SMC LUCHTVERZORGINGSCOMBINATIE AC30-F02-D

AC20-D tot AC60-D Filter + Regelaar + Smeerinrichting

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:AC30-F02D
Rubix:A0730184
Fabrikant:AC30-F02D
SMC LUCHTVERZORGINGSCOMBINATIE AC30-F02-D

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad (inch)1/4 ''
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC LUCHTVERZORGINGSCOMBINATIE AC30-F02-D


Modulaire FRL-units ISO 8573-1:2010-conform Uniforme behuizing.

Sterke punten

Voldoet aan ISO 8573-1:2010. Poortgrootte: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1. Behuizingsgrootte: 20, 30, 40, 50, 60.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter schroefdraad (inch)1/4 ''
Bouwmaat30
Filterfijnheid5 µm
Aansluiting 1g 1/4 in
Minimale temperatuur-5 °C
Maximumtemperatuur60 °C
75,02 excl. BTW
/ stuk
90,77 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen