FESTO VERZORGINGSEENHEID FRC-1/8-D-MINI-KE 185827
Combi Verzorgingseenheid FRC-1/8-D
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:FRC-1/8-D-MINI-KE
Rubix:05092125
Fabrikant:185827
EAN:4052568145859

Documenten
Productdetails : FESTO VERZORGINGSEENHEID FRC-1/8-D-MINI-KE 185827
Verzorgingseenheden (combinatie) FRC-1/8-D-MINI-KE bestaande uit filterregelventiel, olienevelaar, inschakelventiel met magneetspoel 24 VDC zonder contactdoos en drukopbouwventiel, met bevestigingsbeugels. Met automatische condensaataftap en metalen beschermmantel. Grootte=Mini, Reeks=D, Bedieningsveiligheid=Draaiknop met vergrendeling, Inbouwpositie=loodrecht +/- 5°, Filterfijnheid=40 µm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1458,8 g |
| Diameter schroefdraad (inch) | 1/8 '' |
| Volumestroom | 550 l/min |
| Bouwmaat | 0 |
| Land van oorsprong | HU |
| Aangepaste tariefcode | 84213925 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 503,79 excl. BTW
/ stuk
€ 609,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 21 dagen