FESTO FILTERREGELVENTIEL LFR-1-D-O-MAXI 162693
Filterreduceer LFR-1-D-O
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:LFR-1-D-O-MAXI
Rubix:05092966
Fabrikant:162693
EAN:4052568132200

Documenten
Productdetails : FESTO FILTERREGELVENTIEL LFR-1-D-O-MAXI 162693
filterregelventiel LFR-1-D-O-MAXI met metalen beschermmantel, zonder manometer, filterfijnheid 40 µm. Met manuele condensaataftap. Grootte=Maxi, Reeks=D, Bedieningsveiligheid=Draaiknop met vergrendeling, Inbouwpositie=loodrecht +/- 5°, Filterfijnheid=40 µm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1744 g |
| Diameter schroefdraad (inch) | 1 '' |
| Minimale bedrijfsdruk | 1 bar |
| Maximale bedrijfsdruk | 16 bar |
| Materiaal | gegoten zink |
| Volumestroom | 10000 l/min |
| Filterfijnheid | 40 µm |
| Aansluiting 1 | g1 |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | HU |
| Aangepaste tariefcode | 84811005 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 384,08 excl. BTW
/ stuk
€ 464,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 21 dagen