Referenties
Pferd Tools:IBUS 3/8 BSW 1000
Rubix:23088458
Fabrikant:43690205
EAN:4007220660812



Productdetails : PFERD DRAADSTEEL IBUS 3/8
Verlengstukken (IBUV), metalen handgrepen (IBUS) en snelhechten (SWG) kunnen worden gebruikt om met buisborstels moeilijk bereikbare plaatsen te bereiken. Je vindt de verschillende lengtecombinaties in de tabel "Mogelijke combinaties". Let op de externe ø van de draadbus M6 = 12 mm 3/8 = 12 mm 1/2 = 16 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | ibus 3/8 1000 |
| Aangepaste tariefcode | 73129000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,70 excl. BTW
/ stuk
€ 8,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen