PFERD SCHIJFBORSTEL KBU 10010/M14 INOX 0,35
KBU 10010/M14 Roestvrij staal 0,35 draads draadborstels, niet getordeerd
Zie technische informatieReferenties
Pferd Tools:KBU 10010/M14 INOX 0,35
Rubix:23089227
Fabrikant:43316012
EAN:4007220955321




Productdetails : PFERD SCHIJFBORSTEL KBU 10010/M14 INOX 0,35
Voor gebruik met haakse slijpmachines tot 80 m/s Beste resultaten op haakse slijpmachines met variabele toerentalaandrijving Ideaal voor borstelen, ontbramen, reinigen en ontroesten met gemiddelde belasting. De conische vorm van het borstellichaam vergemakkelijkt het werken op moeilijk bereikbare plaatsen zoals hoeken, groeven en kloven.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Type | kbu 10010/m14 roestvrij staal 0,35 |
| Aangepaste tariefcode | 96035000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 107,60 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 130,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
