PFERD VERLENGING IBUV M6

Verlengstuk IBUV 1/2

Zie technische informatie
Referenties
Pferd Tools:IBUV M6 1000
Rubix:23088450
Fabrikant:43690200
EAN:4007220660782
PFERD VERLENGING IBUV M6
Technische samenvatting
Typeibuv m6 1000
Zie alle specificaties

Productdetails : PFERD VERLENGING IBUV M6


Om met binnenborstels ook moeilijk toegankelijke plaatsen te bereiken, worden verlengingen (IBUV), draadstelen (IBUS) en snelwisselhechten (SWG) gebruikt. De mogelijke lengtecombinaties vindt u in de tabel "combinatiemogelijkheden". Let a . U . B. op de buiten-ø van de schroefmof: M6 = 12 mm 3/8 = 12 mm 1/2 = 16 mm.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeibuv m6 1000
Aangepaste tariefcode73129000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
8,66 excl. BTW
/ stuk
10,48 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen