Referenties
SMC:SSQ1000-P-3-C6
Rubix:05293979

Productdetails : SMC DRUKSCHEIDING SQ1000 SSQ1000-P-3-C6
De SQ-serie 5/2 en 5/3 elektrische verdelers is ontworpen voor toepassingen die een hoge snelheid en frequentie, een lange levensduur en een nauwkeurige responstijd vereisen. De SQ-serie biedt opmerkelijke responstijden van maximaal 12 ms voor het SQ1000-model, maximaal 20 ms voor het SQ2000-model en een levensduur van 200 miljoen cycli. Er is een groot aantal opties beschikbaar.
Accessory
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 47 g |
| Type | sq1000 toebehoren |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,19 excl. BTW
/ stuk
€ 19,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen