SMC INSTEEKKOPPELING ANTISTATISCH KAR04-10

Plug-in verloopstuk

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:KAR04-10
Rubix:A0267468
Fabrikant:KAR04-10
SMC INSTEEKKOPPELING ANTISTATISCH KAR04-10
Technische samenvatting
Typeplug-in verloopstuk
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING ANTISTATISCH KAR04-10


Antistatische one-touch-fittingen uit de KA-serie kunnen met één druk op de knop worden bevestigd en verwijderd. De KA-serie kan worden gebruikt in kopervrije toepassingen en in vacuümomgevingen (max. -100 kPa). Voor de behuizing en afdichtingen van fittingen en slangen wordt geleidende hars gebruikt. De KA-serie is vlamwerend (UL94-norm, V-0).

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeplug-in verloopstuk
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
150,80 excl. BTW
/ 10 stuks
182,47 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen