DREMEL COMPACT GEREEDSCHAP-SYSTEEM 290JM

230V graveur

Zie technische informatie

Referenties

Dremel:F0130290JM
Rubix:19052327
EAN:8710364046850
DREMEL COMPACT GEREEDSCHAP-SYSTEEM 290JM

Technische samenvatting

Gewicht0,31 kg
Zie alle specificaties

Productdetails : DREMEL COMPACT GEREEDSCHAP-SYSTEEM 290JM


<15 instelposities. Geleverd met hardmetalen punt. Graveergereedschap met variabele diepteregeling voor het graveren van een grote verscheidenheid aan materialen zoals metalen, glas, hout, kunststof, keramiek, enz. Deze set bevat ook sjablonen waarmee je gemakkelijk cijfers en letters kunt graveren.

Toepassingen

Engraver ' Maakt nauwkeurig graveren met consistente diepte in een grote verscheidenheid aan materialen mogelijk.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Gewicht0,31 kg
€ 29,72 excl. BTW
/ stuk
€ 35,96 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden