SKF ECY 204 EINDDEKSEL GESLOTEN

Accessoires lagerunits

Zie technische informatie

Referenties

SKF:ECY 204
Rubix:03040528
Fabrikant:4961
EAN:7316570251081
SKF ECY 204 EINDDEKSEL GESLOTEN

Technische samenvatting

Typesealing cap
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF ECY 204 EINDDEKSEL GESLOTEN


Eindkappen beschermen het blootliggende uiteinde van de as en helpen ongevallen te voorkomen. Ze zijn goed bestand tegen de meeste chemicaliën en kunnen temperaturen tot 100 °C (210 °F) weerstaan. Ze zijn eenvoudig te installeren en zijn kosteneffectief. Op de meeste kogellagerunits passen speciaal ontworpen eindkappen.

Sterke punten

- Eenvoudig te installeren
- Goede chemische weerstand
- Rendabel

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)23x55x55 mm
Logistiek gewicht6,5 g
Typesealing cap
Binnendiameter20 mm
Buitendiameter55 mm
Breedte23 mm
Serieecy
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84839020
€ 3,75 excl. BTW
/ stuk
€ 4,54 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden