SKF FS 330 VILTSTROOK

Accessoires voor lagerhuizen

Zie technische informatie
Referenties
SKF:FS 330
Rubix:03040755
Fabrikant:6271
EAN:7316577016751
SKF FS 330 VILTSTROOK
Technische samenvatting

Productdetails : SKF FS 330 VILTSTROOK


Als aanvulling op onze lagers levert SKF een breed assortiment lageraccessoires, zoals adapterbussen, terugtrekbussen en borgmoeren.
De SKF huisafdichtingen vormen de eerste barrière tegen verontreiniging. Sommige lagerhuizen zijn geschikt voor verschillende soorten afdichtingen, terwijl andere lagerhuizen een specifieke afdichtingsoplossing vereisen. Voor sterk verontreinigde omgevingen raadt SKF de oplossing met three-barrier oplossing aan. Deze kostengunstige afdichtingsoplossing kan de levensduur van de lagers aanzienlijk verlengen omdat verontreinigingen door drie barrières moeten gaan voordat het het lager bereikt.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Logistiek gewicht7,1 g
Typeviltstrip
Binnendiameter9 mm
Buitendiameter330 mm
Breedte7,5 mm
Seriefs
Land van oorsprongSE
Aangepaste tariefcode56022100
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
4,08 excl. BTW
/ stuk
4,94 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden