SKF FSB 330 VILTSTROOK

Accessoires voor lagerhuizen

Zie technische informatie

Referenties

SKF:FSB 330
Rubix:03473806
Fabrikant:6296
EAN:7316570795707
SKF FSB 330 VILTSTROOK

Technische samenvatting

Productdetails : SKF FSB 330 VILTSTROOK


Afdichtstrips voor hoge temperaturen.
De SKF huisafdichtingen vormen de eerste barrière tegen verontreiniging. Sommige lagerhuizen zijn geschikt voor verschillende soorten afdichtingen, terwijl andere lagerhuizen een specifieke afdichtingsoplossing vereisen. Voor sterk verontreinigde omgevingen raadt SKF de oplossing met three-barrier oplossing aan. Deze kostengunstige afdichtingsoplossing kan de levensduur van de lagers aanzienlijk verlengen omdat verontreinigingen door drie barrières moeten gaan voordat het het lager bereikt.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht29 g
Typeviltstrip
Breedte330 mm
Seriefsb
Land van oorsprongSE
Aangepaste tariefcode40169300
€ 22,58 excl. BTW
/ stuk
€ 27,32 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen