SMC MANIFOLD BLOCK ASSY SV2000-52U-1AR-C10

Accessoires SV2000

Zie technische informatie

Referenties

SMC:SV2000-52U-1AR-C10
Rubix:A0269357
EAN:3618036202076
SMC MANIFOLD BLOCK ASSY SV2000-52U-1AR-C10

Technische samenvatting

Typeverdeelblokassemblage
Aantal poorten6
Zie alle specificaties

Productdetails : SMC MANIFOLD BLOCK ASSY SV2000-52U-1AR-C10


De SV Series gebruikt een meervoudige connector in plaats van traditionele kabels voor de interne bedrading van de subbasis. Door elk blok op een connector aan te sluiten, wordt het veel eenvoudiger om het aantal stations te variëren. Cassette subbases bieden de ultieme flexibiliteit. Subbases kunnen worden toegevoegd door middel van een eenvoudig openingsmechanisme. Er zijn ook conventionele trekstang-subbasissen verkrijgbaar. Er kunnen maximaal 16 dubbelpolige stations worden aangesloten met behulp van 34-pins connectoren.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeverdeelblokassemblage
Aantal poorten6
€ 22,82 excl. BTW
/ stuk
€ 27,61 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen