FESTO MAGNEETVENTIEL MHP1-M1H-3/2O-M3-PI 197035

Ventiel MHP1-M1H

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:MHP1-M1H-3/2O-M3-PI
Rubix:05094295
Fabrikant:197035
EAN:4052568081614
FESTO MAGNEETVENTIEL MHP1-M1H-3/2O-M3-PI 197035
Technische samenvatting
Typetoepassingsspecifieke richtingsafsluiter mha1, mhp1
Aantal poorten3
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL MHP1-M1H-3/2O-M3-PI 197035


Magneetventiel MHP1-M1H-3/2O-M3-PI Halfmofventiel voor individuele en batterijmontage, bijzonder compact, met stekkeraansluiting onderaan (plug-in). Ventielfunctie=3/2 open monostabiel, Soort bediening=elektrisch, Breedte=10 mm, normaal nominaal debiet=10 l/min, Werkdruk=0 - 6 bar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht21,5 g
Typetoepassingsspecifieke richtingsafsluiter mha1, mhp1
Aantal poorten3
Volumestroom10 l/min
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
33,70 excl. BTW
/ stuk
40,78 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 32 dagen