SKF TSN 528 S AFDICHTING LAGERHUIS

Accessoires voor lagerhuizen

Zie technische informatie
Referenties
SKF:TSN 528 S
Rubix:03074049
Fabrikant:95882
EAN:7316570688351
SKF TSN 528 S AFDICHTING LAGERHUIS
Technische samenvatting

Productdetails : SKF TSN 528 S AFDICHTING LAGERHUIS


Labyrint afdichtingsring voor SNL plummerblokbehuizing (1-delig).
De SNL huisafdichtingen vormen de eerste barrière tegen verontreiniging. Voor toepassingen met hoge toerentallen of extreme temperaturen raadt SKF het gebruik van labyrintafdichtingen aan, en voor zeer verontreinigde omgevingen raadt SKF de three-barrier oplossing aan. Deze kostengunstige afdichtingsoplossing kan de levensduur van de lagers aanzienlijk verlengen omdat verontreinigingen door drie barrières moeten gaan voordat het het lager bereikt.

Sterke punten

- Good protection from contamination
- Keep the lubricant in the housing
- Part of the three barrier solution
- Cost-effective

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)26x185x185 mm
Logistiek gewicht2316,1 g
Typeafdichting
Binnendiameter125 mm
Buitendiameter185 mm
Breedte26 mm
Aangepaste tariefcode84839020
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
280,97 excl. BTW
/ stuk
339,97 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen