Referenties
SKF:LOR 140
Rubix:03476532
EAN:7316571317045

Documenten
Productdetails : SKF LOR 140 AFDICHTING LAGERHUIS
Als aanvulling op onze lagers levert SKF een breed assortiment lageraccessoires, zoals adapterbussen, terugtrekbussen en borgmoeren.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 249,5 g |
| Type | labyrintafdichting |
| Binnendiameter | 151 mm |
| Buitendiameter | 174,96 mm |
| Breedte | 25,4 mm |
| Serie | lor |
| Materiaal | aluminium |
| Land van oorsprong | US |
| Aangepaste tariefcode | 84839020 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 89,12 excl. BTW
/ stuk
€ 107,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7-10 dagen
