Referenties
SKF:TSN 207 S
Rubix:03800027
Fabrikant:103641
EAN:7316571259949



Productdetails : SKF TSN 207 S AFDICHTING LAGERHUIS
Labyrint afdichtingsring voor SNL plummerblokbehuizing (1-delig).
Sterke punten
- Good protection from contamination
- Keep the lubricant in the housing
- Part of the three barrier solution
- Cost-effective
- Keep the lubricant in the housing
- Part of the three barrier solution
- Cost-effective
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 130 g |
| Type | afdichting |
| Binnendiameter | 45 mm |
| Buitendiameter | 63 mm |
| Breedte | 19 mm |
| Materiaal | staal |
| Aangepaste tariefcode | 84839020 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 180,85 excl. BTW
/ stuk
€ 218,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
