Referenties
SKF:TSO 217
Rubix:03476118
Fabrikant:196236
EAN:7316572186244

Productdetails : SKF TSO 217 AFDICHTING LAGERHUIS
Afdichting/einddeksel
SKF seal set for SONL 217-517 plummer block housing TSO 217
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4037 g |
| Type | zegel tso 217 |
| Binnendiameter | 85 mm |
| Breedte | 180 mm |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
| Maximumtemperatuur | 110 °C |
| Serie | tso |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84839020 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.356,84 excl. BTW
/ stuk
€ 1.641,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen