Referenties
SKF:ASNH 530
Rubix:03040322
Fabrikant:629
EAN:7316577057679

Productdetails : SKF ASNH 530 EINDDEKSEL
End cover for SNL (SE) housing.
Eindkappen beschermen het blootliggende uiteinde van de as en helpen ongevallen te voorkomen. Deze eindkap is gemaakt van polypropyleen en ontworpen voor SNL-lagerhuizen in de afmetingen 05 tot 32. Het is goed bestand tegen de meeste chemicaliën en kan temperaturen tot 110 °C (230 °F) weerstaan. Eindkappen zijn eenvoudig te installeren en kostengunstige accessoires.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 139 g |
| Type | eindkap voor snl (se) |
| Buitendiameter | 203,8 mm |
| Breedte | 6,5 mm |
| Serie | asnh |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84839020 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,48 excl. BTW
/ stuk
€ 44,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen