SKF TSN 218 S AFDICHTING LAGERHUIS

Accessoires voor lagerhuizen

Zie technische informatie
Referenties
SKF:TSN 218 S
Rubix:03074008
Fabrikant:95828
EAN:7316570345001
SKF TSN 218 S AFDICHTING LAGERHUIS
Technische samenvatting

Productdetails : SKF TSN 218 S AFDICHTING LAGERHUIS


Labyrint afdichtingsring voor SNL plummerblokbehuizing (1-delig).
De SNL huisafdichtingen vormen de eerste barrière tegen verontreiniging. Voor toepassingen met hoge toerentallen of extreme temperaturen raadt SKF het gebruik van labyrintafdichtingen aan, en voor zeer verontreinigde omgevingen raadt SKF de three-barrier oplossing aan. Deze kostengunstige afdichtingsoplossing kan de levensduur van de lagers aanzienlijk verlengen omdat verontreinigingen door drie barrières moeten gaan voordat het het lager bereikt.

Sterke punten

- Good protection from contamination
- Keep the lubricant in the housing
- Part of the three barrier solution
- Cost-effective

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)23x126x126 mm
Logistiek gewicht582 g
Typeafdichting
Binnendiameter100 mm
Buitendiameter126 mm
Breedte23 mm
Aangepaste tariefcode84839020
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
265,55 excl. BTW
/ stuk
321,32 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen