SKF FS 830 VILTSTROOK

Accessoires voor lagerhuizen

Zie technische informatie
Referenties
SKF:FS 830
Rubix:03040781
Fabrikant:63165
EAN:7316577112507
SKF FS 830 VILTSTROOK
Technische samenvatting
Typeafdichting van de behuizing
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF FS 830 VILTSTROOK


Als aanvulling op onze lagers levert SKF een breed assortiment lageraccessoires, zoals adapterbussen, terugtrekbussen en borgmoeren.
De SKF huisafdichtingen vormen de eerste barrière tegen verontreiniging. Sommige lagerhuizen zijn geschikt voor verschillende soorten afdichtingen, terwijl andere lagerhuizen een specifieke afdichtingsoplossing vereisen. Voor sterk verontreinigde omgevingen raadt SKF de oplossing met three-barrier oplossing aan. Deze kostengunstige afdichtingsoplossing kan de levensduur van de lagers aanzienlijk verlengen omdat verontreinigingen door drie barrières moeten gaan voordat het het lager bereikt.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht60 g
Typeafdichting van de behuizing
Buitendiameter12 mm
Breedte13,5 mm
Land van oorsprongSE
Aangepaste tariefcode56022100
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
43,98 excl. BTW
/ stuk
53,22 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden