SKF Z 004 LAMELLENDICHTING

Accessoires voor lagerhuizen

Zie technische informatie

Referenties

SKF:Z 004
Rubix:03476408
Fabrikant:30387
EAN:7316570577549
SKF Z 004 LAMELLENDICHTING

Technische samenvatting

Typeafdichtingsring
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF Z 004 LAMELLENDICHTING


Afdichtplaat set met gevlokte afdichtschijf, 2-delig
SKF Z-afdichtingsringen vormen efficiënte labyrintafdichtingen met een brede inzetbaarheid. Ze worden vooral aanbevolen voor eenvoudige lageropstellingen en bieden goedkope oplossingen voor veel afdichtingsproblemen. De efficiëntie van de afdichting is afhankelijk van het ontwerp van de ring (standaard of F-ontwerp) en het aantal gebruikte ringen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Logistieke afmetingen (D x B x H)5x42x20 mm
Logistiek gewicht23 g
Typeafdichtingsring
Binnendiameter20 mm
Buitendiameter42 mm
Breedte5 mm
Materiaalstaal
Aangepaste tariefcode73269098
€ 2,57 excl. BTW
/ stuk
€ 3,11 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen