Referenties
SKF:TSO 522
Rubix:03476142
Fabrikant:196243
EAN:7316572186473

Productdetails : SKF TSO 522 AFDICHTING LAGERHUIS
Afdichting/einddeksel
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 6663 g |
| Type | labyrintafdichting |
| Binnendiameter | 110 mm |
| Maximumtemperatuur | 200 °C |
| Serie | tso |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84839020 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.527,23 excl. BTW
/ stuk
€ 1.847,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen