SKF FS 460 VILTSTROOK

Accessoires voor lagerhuizen

Zie technische informatie

Referenties

SKF:FS 460
Rubix:03040757
Fabrikant:6273
EAN:7316577016768
SKF FS 460 VILTSTROOK

Technische samenvatting

Productdetails : SKF FS 460 VILTSTROOK


Als aanvulling op onze lagers levert SKF een breed assortiment lageraccessoires, zoals adapterbussen, terugtrekbussen en borgmoeren.
De SKF huisafdichtingen vormen de eerste barrière tegen verontreiniging. Sommige lagerhuizen zijn geschikt voor verschillende soorten afdichtingen, terwijl andere lagerhuizen een specifieke afdichtingsoplossing vereisen. Voor sterk verontreinigde omgevingen raadt SKF de oplossing met three-barrier oplossing aan. Deze kostengunstige afdichtingsoplossing kan de levensduur van de lagers aanzienlijk verlengen omdat verontreinigingen door drie barrières moeten gaan voordat het het lager bereikt.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)20x12x9 mm
Logistiek gewicht12,7 g
Typeviltstrip
Binnendiameter12 mm
Breedte10 mm
Minimale temperatuur-40 °C
Maximumtemperatuur100 °C
Seriefs
Land van oorsprongSE
Aangepaste tariefcode56022100
€ 11,34 excl. BTW
/ stuk
€ 13,72 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden