Referenties
FAG:NTC52
Rubix:03038913
Fabrikant:0823409270000
EAN:4054364222017

Documenten
Productdetails : FAG NTC 52 DICHTRING
Taconiteafdichtingen NTC, voor SNS-behuizing, gecombineerde afdichting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 13760 g |
| Type | afsluitring |
| Binnendiameter | 240 mm |
| Buitendiameter | 358,8 mm |
| Breedte | 77 mm |
| Serie | ntc |
| Aangepaste tariefcode | 84839020 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.283,17 excl. BTW
/ stuk
€ 1.552,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
