Referenties
FAG:HYDNUT130.SEAL
Rubix:A0323996
Fabrikant:0388579360000
EAN:4026677980939

Documenten
Productdetails : FAG HYDNUT 130 SEAL
Afdichtingen HYDNUT..SEAL, vervangingsafdichtingen voor hydraulische moeren HYDNUT
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 11 g |
| Type | hydnut vervangende afdichting |
| Druk | 700 bar |
| Binnendiameter | 130 mm |
| Buitendiameter | 200 mm |
| Breedte | 3,2 mm |
| Minimale temperatuur | -30 °C |
| Maximumtemperatuur | 260 °C |
| Serie | e |
| Aangepaste tariefcode | 39269097 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 96,22 excl. BTW
/ stuk
€ 116,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen