SKF TSN 516 C AFDICHTING LAGERHUIS

Accessoires voor lagerhuizen

Zie technische informatie
Referenties
SKF:TSN 516 C
Rubix:03073880
Fabrikant:93405
EAN:7316570221107
SKF TSN 516 C AFDICHTING LAGERHUIS
Technische samenvatting

Productdetails : SKF TSN 516 C AFDICHTING LAGERHUIS


Viltdichting voor SNL plummerblokbehuizing (4-delig).
Viltafdichtingen bieden een eenvoudige en effectieve afdichtingsoplossing. Ze zijn geschikt voor relatief hoge astoerentallen, omdat er een kleine opening ontstaat tussen het vilt en de as, waardoor de afdichting verandert naar een niet-slepende, spleetafdichting. Viltafdichtingen beperken de axiale bewegingen van de as niet.

Sterke punten

- Easy to install
- Cost-effective
- Suitable for relatively high shaft speeds

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)10x98,5x98,5 mm
Logistiek gewicht122,8 g
Typezegel
Binnendiameter70 mm
Buitendiameter98,5 mm
Breedte10 mm
Aangepaste tariefcode84839020
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
24,49 excl. BTW
/ stuk
29,63 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden