Referenties
SKF:Z 000
Rubix:03476405
Fabrikant:30382
EAN:7316570359923

Productdetails : SKF Z 000 LAMELLENDICHTING
Afdichtplaat set met gevlokte afdichtschijf, 2-delig
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 4x26x26 mm |
| Logistiek gewicht | 7,5 g |
| Type | afdichtingsring |
| Binnendiameter | 10 mm |
| Buitendiameter | 26 mm |
| Breedte | 4 mm |
| Materiaal | staal |
| Aangepaste tariefcode | 73269098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,20 excl. BTW
/ stuk
€ 2,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
