SKF ASNH 528 EINDDEKSEL

Accessoires voor lagerhuizen

Zie technische informatie
Referenties
SKF:ASNH 528
Rubix:03040319
Fabrikant:628
EAN:7316577057662
SKF ASNH 528 EINDDEKSEL
Technische samenvatting
Typebehuizingsdeksel
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF ASNH 528 EINDDEKSEL


End cover for SNL (SE) housing.
Eindkappen beschermen het blootliggende uiteinde van de as en helpen ongevallen te voorkomen. Deze eindkap is gemaakt van polypropyleen en ontworpen voor SNL-lagerhuizen in de afmetingen 05 tot 32. Het is goed bestand tegen de meeste chemicaliën en kan temperaturen tot 110 °C (230 °F) weerstaan. Eindkappen zijn eenvoudig te installeren en kostengunstige accessoires.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht113 g
Typebehuizingsdeksel
Buitendiameter188,8 mm
Breedte6,5 mm
Land van oorsprongSE
Aangepaste tariefcode84839020
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
32,26 excl. BTW
/ stuk
39,03 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden