Referenties
FAG:NTC88
Rubix:03038925
Fabrikant:0823412650000
EAN:4054364222109

Productdetails : FAG NTC 88 DICHTRING
Taconiteafdichtingen NTC, voor SNS-behuizing, gecombineerde afdichting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 24000 g |
| Type | afsluitring |
| Buitendiameter | 528,5 mm |
| Breedte | 77 mm |
| Serie | ntc |
| Aangepaste tariefcode | 84839020 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7.796,04 excl. BTW
/ stuk
€ 9.433,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
