SKF TSN 509 C AFDICHTING LAGERHUIS

Accessoires voor lagerhuizen

Zie technische informatie
Referenties
SKF:TSN 509 C
Rubix:03073855
Fabrikant:93396
EAN:7316571045160
SKF TSN 509 C AFDICHTING LAGERHUIS
Technische samenvatting

Productdetails : SKF TSN 509 C AFDICHTING LAGERHUIS


Viltdichting voor SNL plummerblokbehuizing (4-delig).
Viltafdichtingen bieden een eenvoudige en effectieve afdichtingsoplossing. Ze zijn geschikt voor relatief hoge astoerentallen, omdat er een kleine opening ontstaat tussen het vilt en de as, waardoor de afdichting verandert naar een niet-slepende, spleetafdichting. Viltafdichtingen beperken de axiale bewegingen van de as niet.

Sterke punten

- Easy to install
- Cost-effective
- Suitable for relatively high shaft speeds

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)8x62x62 mm
Logistiek gewicht43 g
Typeafdichting
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte8 mm
Materiaalstaal
Aangepaste tariefcode84839020
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
23,98 excl. BTW
/ stuk
29,02 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden