SKF TSN 512 C AFDICHTING LAGERHUIS

Accessoires voor lagerhuizen

Zie technische informatie
Referenties
SKF:TSN 512 C
Rubix:03073868
Fabrikant:93400
EAN:7316570339123
SKF TSN 512 C AFDICHTING LAGERHUIS
Technische samenvatting

Productdetails : SKF TSN 512 C AFDICHTING LAGERHUIS


Viltdichting voor SNL plummerblokbehuizing (4-delig).
Viltafdichtingen bieden een eenvoudige en effectieve afdichtingsoplossing. Ze zijn geschikt voor relatief hoge astoerentallen, omdat er een kleine opening ontstaat tussen het vilt en de as, waardoor de afdichting verandert naar een niet-slepende, spleetafdichting. Viltafdichtingen beperken de axiale bewegingen van de as niet.

Sterke punten

- Easy to install
- Cost-effective
- Suitable for relatively high shaft speeds

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)8x78x78 mm
Logistiek gewicht59,5 g
Typezegel
Binnendiameter55 mm
Buitendiameter78 mm
Breedte8 mm
Aangepaste tariefcode84839020
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
19,25 excl. BTW
/ stuk
23,29 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden