Referenties
SKF:Z 001
Rubix:03476406
Fabrikant:30506
EAN:7316571353548

Productdetails : SKF Z 001 LAMELLENDICHTING
Afdichtplaat set met gevlokte afdichtschijf, 2-delig
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 4x28x28 mm |
| Logistiek gewicht | 8,2 g |
| Type | afdichtingsring |
| Binnendiameter | 12 mm |
| Buitendiameter | 28 mm |
| Breedte | 4 mm |
| Materiaal | staal |
| Aangepaste tariefcode | 73269098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,42 excl. BTW
/ stuk
€ 2,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
