SKF TSN 613 S AFDICHTING LAGERHUIS

Accessoires voor lagerhuizen

Zie technische informatie
Referenties
SKF:TSN 613 S
Rubix:03074059
Fabrikant:95896
EAN:7316570931143
SKF TSN 613 S AFDICHTING LAGERHUIS
Technische samenvatting

Productdetails : SKF TSN 613 S AFDICHTING LAGERHUIS


Labyrint afdichtingsring voor SNL plummerblokbehuizing (1-delig).
De SNL huisafdichtingen vormen de eerste barrière tegen verontreiniging. Voor toepassingen met hoge toerentallen of extreme temperaturen raadt SKF het gebruik van labyrintafdichtingen aan, en voor zeer verontreinigde omgevingen raadt SKF de three-barrier oplossing aan. Deze kostengunstige afdichtingsoplossing kan de levensduur van de lagers aanzienlijk verlengen omdat verontreinigingen door drie barrières moeten gaan voordat het het lager bereikt.

Sterke punten

- Good protection from contamination
- Keep the lubricant in the housing
- Part of the three barrier solution
- Cost-effective

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)22x98,5x98,5 mm
Logistiek gewicht540 g
Typeafdichting
Binnendiameter60 mm
Buitendiameter98,5 mm
Breedte22 mm
Aangepaste tariefcode84839020
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
319,31 excl. BTW
/ stuk
386,37 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 10 dagen