SKF TSO 520 A AFDICHTING LAGERHUIS
Accessoires voor lagerhuizen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SKF:TSO 520 A
Rubix:03476141
Fabrikant:TSO 520 A
EAN:7316572472170

Documenten
Productdetails : SKF TSO 520 A AFDICHTING LAGERHUIS
Afdichting/einddeksel
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | afdichtingsset |
| Binnendiameter | 90 mm |
| Breedte | 204,5 mm |
| Serie | tso |
| Materiaal | grijs gietijzer; nitrilrubber |
| Aangepaste tariefcode | 84839020 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.471,86 excl. BTW
/ stuk
€ 1.780,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
