Referenties
SKF:Z 212 F
Rubix:03045381
Fabrikant:30430
EAN:7316570228267

Documenten
Productdetails : SKF Z 212 F LAMELLENDICHTING
Afdichtplaat set met gevlokte afdichtschijf, 2-delig
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 170,7 g |
| Type | afdichtring |
| Binnendiameter | 60 mm |
| Buitendiameter | 110 mm |
| Breedte | 7 mm |
| Serie | z |
| Materiaal | staal |
| Aangepaste tariefcode | 73269098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,18 excl. BTW
/ stuk
€ 38,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen