SKF Z 010 LAMELLENDICHTING (SE=SD Z 010+SE Z 010)

Accessoires voor lagerhuizen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SKF:Z 010
Rubix:03045348
Fabrikant:30399
EAN:7316570910735
SKF Z 010 LAMELLENDICHTING (SE=SD Z 010+SE Z 010)

Technische samenvatting

Typeafdichtingsring
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SKF Z 010 LAMELLENDICHTING (SE=SD Z 010+SE Z 010)


Afdichtplaat set met gevlokte afdichtschijf, 2-delig
SKF Z-afdichtingsringen vormen efficiënte labyrintafdichtingen met een brede inzetbaarheid. Ze worden vooral aanbevolen voor eenvoudige lageropstellingen en bieden goedkope oplossingen voor veel afdichtingsproblemen. De efficiëntie van de afdichting is afhankelijk van het ontwerp van de ring (standaard of F-ontwerp) en het aantal gebruikte ringen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Logistieke afmetingen (D x B x H)6x80x50 mm
Logistiek gewicht80 g
Typeafdichtingsring
Binnendiameter50 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte6 mm
Materiaalstaal
Aangepaste tariefcode73269098
€ 9,86 excl. BTW
/ set
€ 11,93 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden