Referenties
SKF:HMV 27/233983
Rubix:03100692
EAN:7316577025753

Documenten
Productdetails : SKF HMV 27/233983 DICHTINGSSET
Het reserveonderdeel SKF HMV 27/233983 is een O-ringset, metrisch, maat 27
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | o-ring set |
| Buitendiameter | 204 mm |
| Breedte | 38 mm |
| Serie | hmv |
| Aangepaste tariefcode | 40169300 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 54,77 excl. BTW
/ stuk
€ 66,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
