Referenties
SKF:TS 28
Rubix:03800023
Fabrikant:27716
EAN:7316570350654

Productdetails : SKF TS 28 AFDICHTING LAGERHUIS
Labyrint afdichting voor grote SNL plummerblok behuizingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2100 g |
| Type | skf ts 28 afdichting lagerhuis |
| Binnendiameter | 125 mm |
| Buitendiameter | 168 mm |
| Breedte | 33,5 mm |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84839020 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 517,58 excl. BTW
/ stuk
€ 626,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
