Referenties
SKF:Z 308 F
Rubix:03476426
Fabrikant:30450
EAN:7316570597219

Documenten
Productdetails : SKF Z 308 F LAMELLENDICHTING
Afdichtplaat set met gevlokte afdichtschijf, 2-delig
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 6x90x40 mm |
| Logistiek gewicht | 131 g |
| Type | afdichtring |
| Binnendiameter | 40 mm |
| Buitendiameter | 90 mm |
| Breedte | 6 mm |
| Serie | z |
| Materiaal | staal |
| Aangepaste tariefcode | 73269098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,74 excl. BTW
/ stuk
€ 28,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen