Referenties
SKF:TSN 609 CE
Rubix:03800038
Fabrikant:93424
EAN:7316570493146



Productdetails : SKF TSN 609 CE AFDICHTING LAGERHUIS
Viltdichting voor SNL plummerblokbehuizing (4-delig).
Sterke punten
- Easy to install
- Cost-effective
- Suitable for relatively high shaft speeds
- Cost-effective
- Suitable for relatively high shaft speeds
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 90 g |
| Type | afdichting |
| Binnendiameter | 38,1 mm |
| Buitendiameter | 73 mm |
| Breedte | 8 mm |
| Materiaal | staal |
| Aangepaste tariefcode | 84839020 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,21 excl. BTW
/ stuk
€ 29,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7-10 dagen
