SKF TSN 3036 S AFDICHTING LAGERHUIS

Accessoires voor lagerhuizen

Zie technische informatie
Referenties
SKF:TSN 3036 S
Rubix:03800031
EAN:7316573481669
SKF TSN 3036 S AFDICHTING LAGERHUIS
Technische samenvatting
Typeafdichting van de behuizing
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF TSN 3036 S AFDICHTING LAGERHUIS


Labyrint afdichtingsring voor SNL plummerblokbehuizing (1-delig).
De SNL huisafdichtingen vormen de eerste barrière tegen verontreiniging. Voor toepassingen met hoge toerentallen of extreme temperaturen raadt SKF het gebruik van labyrintafdichtingen aan, en voor zeer verontreinigde omgevingen raadt SKF de three-barrier oplossing aan. Deze kostengunstige afdichtingsoplossing kan de levensduur van de lagers aanzienlijk verlengen omdat verontreinigingen door drie barrières moeten gaan voordat het het lager bereikt.

Sterke punten

- Good protection from contamination
- Keep the lubricant in the housing
- Part of the three barrier solution
- Cost-effective

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeafdichting van de behuizing
Binnendiameter160 mm
Buitendiameter230 mm
Breedte27 mm
Minimale temperatuur-50 °C
Maximumtemperatuur200 °C
Serietsn
Aangepaste tariefcode84839020
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
481,26 excl. BTW
/ stuk
582,32 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen