METABO ACCU-BOORSCHROEFM BS18 LTX-3BLI METAL BODY 603181840
accu-boorschroefmachine
Zie technische informatieReferenties
Metabo:603181840
Rubix:A0337106
Fabrikant:603181840
EAN:4061792211612






Technische samenvatting
| Spanning | 18 V |
|---|---|
| Boorkopcapaciteit | 13 mm |
| Maximaal koppel | 130 N.m |
Productdetails : METABO ACCU-BOORSCHROEFM BS18 LTX-3BLI METAL BODY 603181840
Brushless drietoerige boorschroefmachine met maximaal vermogen, ideaal voor zeer zware toepassingen in de metaal
Extreem krachtige boorhouder met naspanfunctie tegen doorslippen van het gereedschap en uiterst nauwkeurig ronddraaien
Derde versnelling met hoog toerental (max. 4.000 t/min) voor uitgebreid toepassingsgebied en nog sneller boren, vooral in metaal
Inschakelbare "Impuls"-functie voor het uitdraaien van vastzittende schroeven en aanboren op gladde oppervlakken
Precision Stop: elektronische momentkoppeling met verhoogde precisie voor nauwkeurig en fijngevoelig werken
Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting
Elektronische veiligheidsuitschakeling: geen terugslag bij het blokkeren van de boor – voor hoge gebruikersbescherming
Geïntegreerde LED-werklamp met nagloeifunctie voor optimale helderheid in het werkgebied
Met praktische riemhaak en bitdepot, naar keuze rechts of links te bevestigen
Met metaBOX, de intelligente oplossing voor transport en opslag
Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com
Met:
Snelspanboorhouder Futuro Top, Extra handgreep, Haaksleutel, metaBOX 145 L, Zonder accu-pack, zonder lader
Extreem krachtige boorhouder met naspanfunctie tegen doorslippen van het gereedschap en uiterst nauwkeurig ronddraaien
Derde versnelling met hoog toerental (max. 4.000 t/min) voor uitgebreid toepassingsgebied en nog sneller boren, vooral in metaal
Inschakelbare "Impuls"-functie voor het uitdraaien van vastzittende schroeven en aanboren op gladde oppervlakken
Precision Stop: elektronische momentkoppeling met verhoogde precisie voor nauwkeurig en fijngevoelig werken
Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting
Elektronische veiligheidsuitschakeling: geen terugslag bij het blokkeren van de boor – voor hoge gebruikersbescherming
Geïntegreerde LED-werklamp met nagloeifunctie voor optimale helderheid in het werkgebied
Met praktische riemhaak en bitdepot, naar keuze rechts of links te bevestigen
Met metaBOX, de intelligente oplossing voor transport en opslag
Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com
Met:
Snelspanboorhouder Futuro Top, Extra handgreep, Haaksleutel, metaBOX 145 L, Zonder accu-pack, zonder lader
Sterke punten
Brushless drietoerige boorschroefmachine met maximaal vermogen, ideaal voor zeer zware toepassingen in de metaal|Extreem krachtige boorhouder met naspanfunctie tegen doorslippen van het gereedschap en uiterst nauwkeurig ronddraaien|Derde versnelling met hoog toerental (max. 4.000 t/min) voor uitgebreid toepassingsgebied en nog sneller boren, vooral in metaal|Inschakelbare "Impuls"-functie voor het uitdraaien van vastzittende schroeven en aanboren op gladde oppervlakken|Precision Stop: elektronische momentkoppeling met verhoogde precisie voor nauwkeurig en fijngevoelig werken|Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting|Elektronische veiligheidsuitschakeling: geen terugslag bij het blokkeren van de boor – voor hoge gebruikersbescherming|Geïntegreerde LED-werklamp met nagloeifunctie voor optimale helderheid in het werkgebied|Met praktische riemhaak en bitdepot, naar keuze rechts of links te bevestigen|Met metaBOX, de intelligente oplossing voor transport en opslag|Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 18 V |
| Boorkopcapaciteit | 13 mm |
| Maximaal koppel | 130 N.m |
| Boorcapaciteit staal | 16 mm |
| Draadloos | ja |
| Onbelast toerental | 4000 rpm |
| Model | bs 18 ltx-3 bl i metal |
| Gewicht | 2,9 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 359,00 excl. BTW
/ stuk
€ 434,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen