BOSCH EXPERT KLOPBOORSCHROEVENDRAAIER EXSB18V-150 06019R3201
ACCU-BOORSCHROEV.DRAAIER EXSB18V-150
Zie technische informatieReferenties
Bosch:06019R3201
Rubix:A0890526
Fabrikant:06019R3201
EAN:4053423619119





Productdetails : BOSCH EXPERT KLOPBOORSCHROEVENDRAAIER EXSB18V-150 06019R3201
De EXPERT EXSB18V-150 is de superieure klopboorschroevendraaier met ongeëvenaarde prestaties en controle voor een groot aantal schroef- en boorklussen met een aantal slagen van 30.000 min-1. De machine is de perfecte keus voor een opvallend snelle werkvoortgang dankzij een borstelloze motor met BITURBO-technologie, uitzonderlijk krachtige EXPERT-accu's en een maximaal koppel van 150 Nm. KickBack Control beperkt het risico op letsel tot een minimum als de boor vastloopt. Deze functie kan worden in- en uitgeschakeld. Nauwkeurige Electronic Angle Detection waarborgt de perfecte hoek voor lange schroeven. Dankzij een metalen boorhouder van 13 mm en een metalen tandwielkast is de klopboorschroevendraaier extreem betrouwbaar en robuust. Deze wordt geleverd met een extra handgreep die probleemloos in elke positie kan worden ingesteld. Snelle moduskeuze maakt eenvoudig wisselen tussen boren, klopboren en schroeven mogelijk.
Sterke punten
•Extreme Power: 150 Nm max. torque, ideal for drilling metal with a 16 mm diameter, hole sawing in wood with a 150 mm diameter, and in masonry with a 20 mm diameter
BITURBO BRUSHLESS: High-performance motor and drive system designed for the extreme power of EXPERT batteries
Advanced User Protection: KickBack Control (on/off) minimises the risk of injury by automatically shutting off the drill when it jams
Electronic Angle Detection: Drive screws into beams at an adjustable angle for a robust construction
BITURBO BRUSHLESS: High-performance motor and drive system designed for the extreme power of EXPERT batteries
Advanced User Protection: KickBack Control (on/off) minimises the risk of injury by automatically shutting off the drill when it jams
Electronic Angle Detection: Drive screws into beams at an adjustable angle for a robust construction
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 18 V |
| Boorcapaciteit staal | 16 mm |
| Gewicht | 2,2 kg |
| Draadloos | ja |
| Onbelast toerental | 2200 rpm |
| Boorcapaciteit metaal | 16 mm |
| Boorkopcapaciteit | 20 mm |
| Boorcapaciteit hout | 150 mm |
| Maximaal koppel | 150 N.m |
| Batterijcapaciteit | 1,3 Ah |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 660,66 excl. BTW
/ stuk
€ 799,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen