Referenties
Metabo:600713500
Rubix:19091254
Fabrikant:600713500
EAN:4007430306234

Productdetails : METABO MULTI-HAMER UHEV 2860-2 QUICK 600713500
Multihamer met 4 functies: hamerboren, boren met twee standen en beitelen
Metabo Quick: snelwissel tussen SDS-plus-hamerboorhouder en snelspanboorhouder voor het boren in hout en metaal
Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-volle-golf elektronica voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal, die onder belasting constant blijven
Stelwiel voor het instellen van het toerental en het aantal slagen
Overbrenging met 2 standen: twee boorsnelheden voor het boren in hout en metaal
Metabo Marathon-motor met stofbescherming voor lange levensduur
Uitermate sterk slagmechanisme, nauwkeurig gelagerd in een behuizing van een aluminium legering: lange levensduur en robuust
Perfecte ergonomie dankzij zwaartepunt dichtbij de hand en optimale greepcontour
Tegen beschadiging en stof beschermde onderliggende omschakelaar
Metabo S-automatic veiligheidskoppeling: mechanisch ontkoppelen van de aandrijving bij het blokkeren van de boor voor veilig werken
Herstartbeveiliging: voorkomt het per ongeluk starten van de machine na stroomonderbreking
Vergrendelbare schakelaar voor het comfortabel werken bij continu gebruik
Kabelbeschermende kogelmof voor optimale bewegingsvrijheid bij het werken
Met metaBOX, de intelligente oplossing voor transport en opslag
Met:
SDS-plus hamerboorhouder, Snelspanboorhouder voor gereedschap met cilindrische schacht, Extra rubberen anti-slip handgreep, Boordieptegeleider, metaBOX 145 L
Metabo Quick: snelwissel tussen SDS-plus-hamerboorhouder en snelspanboorhouder voor het boren in hout en metaal
Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-volle-golf elektronica voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal, die onder belasting constant blijven
Stelwiel voor het instellen van het toerental en het aantal slagen
Overbrenging met 2 standen: twee boorsnelheden voor het boren in hout en metaal
Metabo Marathon-motor met stofbescherming voor lange levensduur
Uitermate sterk slagmechanisme, nauwkeurig gelagerd in een behuizing van een aluminium legering: lange levensduur en robuust
Perfecte ergonomie dankzij zwaartepunt dichtbij de hand en optimale greepcontour
Tegen beschadiging en stof beschermde onderliggende omschakelaar
Metabo S-automatic veiligheidskoppeling: mechanisch ontkoppelen van de aandrijving bij het blokkeren van de boor voor veilig werken
Herstartbeveiliging: voorkomt het per ongeluk starten van de machine na stroomonderbreking
Vergrendelbare schakelaar voor het comfortabel werken bij continu gebruik
Kabelbeschermende kogelmof voor optimale bewegingsvrijheid bij het werken
Met metaBOX, de intelligente oplossing voor transport en opslag
Met:
SDS-plus hamerboorhouder, Snelspanboorhouder voor gereedschap met cilindrische schacht, Extra rubberen anti-slip handgreep, Boordieptegeleider, metaBOX 145 L
Sterke punten
Multihamer met 4 functies: hamerboren, boren met twee standen en beitelen|Metabo Quick: snelwissel tussen SDS-plus-hamerboorhouder en snelspanboorhouder voor het boren in hout en metaal|Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-volle-golf elektronica voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal, die onder belasting constant blijven|Stelwiel voor het instellen van het toerental en het aantal slagen|Overbrenging met 2 standen: twee boorsnelheden voor het boren in hout en metaal|Metabo Marathon-motor met stofbescherming voor lange levensduur|Uitermate sterk slagmechanisme, nauwkeurig gelagerd in een behuizing van een aluminium legering: lange levensduur en robuust|Perfecte ergonomie dankzij zwaartepunt dichtbij de hand en optimale greepcontour|Tegen beschadiging en stof beschermde onderliggende omschakelaar|Metabo S-automatic veiligheidskoppeling: mechanisch ontkoppelen van de aandrijving bij het blokkeren van de boor voor veilig werken|Herstartbeveiliging: voorkomt het per ongeluk starten van de machine na stroomonderbreking|Vergrendelbare schakelaar voor het comfortabel werken bij continu gebruik|Kabelbeschermende kogelmof voor optimale bewegingsvrijheid bij het werken|Met metaBOX, de intelligente oplossing voor transport en opslag
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draadloos | ja |
| Vermogen | 1100 W |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 299,00 excl. BTW
/ stuk
€ 361,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen














